SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCTN023F13M03 Accessori di collegamento CANopen - 2 connettori RJ45 - TCSCTN023F13M03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119218450
Codice prodotto
SNRTCSCTN023F13M03
Cod. produttore
TCSCTN023F13M03
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Il connettore per collegamento in daisy chain è un accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. È dotata di 2 connettori RJ45 per il collegamento del bus CANopen in cascata e di un cavo con connettore RJ45 per il collegamento del variatore. Comprende inoltre 1 cavo con connettore RJ45 per il collegamento del variatore. Consente il collegamento del variatore di velocità con il bus CANopen di macchina. Lunghezza: 3 m. Peso: 50 g.


