SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA1AD3L12H4TPE TransferPacT Active Automatic 1250A 400V 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772894
Codice prodotto
SNRTA1AD3L12H4TPE
Cod. produttore
TA1AD3L12H4TPE
Produttore
SNR
Il TA1AD3L12H4TPE è un commutatore di rete a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, per sale server, nelle strutture ospedaliere e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è di 400VAC@50/60Hz. categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 1250A (Ie) a 60℃, con telaio TA1A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione LCD integrato che viene utilizzato per visualizzare lo stato e l'impostazione degli allarmi eper il controllo tramite pulsante. Questocommutatore di rete fornisce 3 posizioni di contatto sul fronte tramite indicazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'energia. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diversi scenari applicativi. Questa versione misura 540 mm (larghezza) x 391 mm (altezza) x 383,5 mm (profondità). È conforme allo standard IEC 60947-6-1 e certificato CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi di sicurezza come attrezzature antincendio, ventilatori di estrazione fumi, pompe sprinkler, luci di emergenza ecc.