SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBNMP2212 Modulo interfaccia rete standard STB - Modbus Plus - 1 Mbit/s - STBNMP2212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862055109
Codice prodotto
SNRSTBNMP2212
Cod. produttore
STBNMP2212
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione di potenziale:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
128.3 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
70 mm


