AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBAVI1400K Kit ingresso analogico standard STB - +/- 10 V - 8 I - 15 bit + segno

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBAVI1400K Kit ingresso analogico standard STB - +/- 10 V - 8 I - 15 bit + segno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863948943

Codice prodotto

SNRSTBAVI1400K

Cod. produttore

STBAVI1400K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...10 V

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Segnale di ingresso configurabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

128.3 mm

Altezza:

18.4 mm

Profondità:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso analogico standard è un kit di accessori dei controllori logici programmabili (PLC) e dei controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone 8 di ingressi analogici (tensione ±10 V, ±5 V, da 0V a 10 V, da 0V a 5 V, da 1V a 5 V) con risoluzione a 15 bit + segno. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È un kit di ingresso analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 90 mA a 5V DC per il bus logico. Supporta la sostituzione a caldo e richiede un modulo di interfaccia di rete standard (NIM). Il prodotto è classificato IP20. È adatto per applicazioni di confezionamento,imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, ATEX categoria 3G, CE, UL, CSA e C-Tick. Il kit è adatto all'uso con base di montaggio STBXBA1000 e modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include base STBXBA1000, modulo STBAVI1400, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti e STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di ingresso/uscita modulare aperto che rende possibile la progettazione di isole di automazione gestite da un controller master tramite un bus o una rete di comunicazione.