AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03JD Relè statico, a innesto, ingresso 3-12 VDC, USCITA 1-24 VDC, 3,5 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03JD Relè statico, a innesto, ingresso 3-12 VDC, USCITA 1-24 VDC, 3,5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3.5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 3...12 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 3.5 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480579646

Codice prodotto

SNRSSL1D03JD

Cod. produttore

SSL1D03JD

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

3.5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

3...12 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

3.5 A

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

3.5 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

3.5 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

3.5 A

Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim"Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 3,5 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 24 V DC con commutazione DC. Questo relèstatico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.