AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSMB001 Scheda Modbus SRVS Easy UPS On-Line

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSMB001 Scheda Modbus SRVS Easy UPS On-Line

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Interfaccia di rete

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 52.4 mm

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304403890

Codice prodotto

SNRSRVSMB001

Cod. produttore

SRVSMB001

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Interfaccia di rete

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

52.4 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

80 mm

Questa scheda Modbus dell'UPS Schneider Electric consente il monitoraggio e il controllo remoto di singoli UPS SRVS (Single Phase) tramite browser di rete sicuri o interfacce con riga di comando esterne.