AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS1KI Easy-UPS SRVS 1 kVA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS1KI Easy-UPS SRVS 1 kVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 800 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 4 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304341338

Codice prodotto

SNRSRVS1KI

Cod. produttore

SRVS1KI

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

800 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

4 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

3

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

145 mm

Profondità:

288 mm

Altezza:

223 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

9.3 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

45...70 Hz

Efficienza complessiva:

88 %

Efficienza in modalità eco:

94 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 1000 VA fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 3 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRVS è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV203. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.