AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV6KIL EASYUPS SRV 6KVA 230V EXTERNAL BATT.PACK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV6KIL EASYUPS SRV 6KVA 230V EXTERNAL BATT.PACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 6000 W

  • Potenza apparente in uscita - 6000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 6 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304338024

Codice prodotto

SNRSRV6KIL

Cod. produttore

SRV6KIL

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

6000 W

Potenza apparente in uscita:

6000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

6 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

380 mm

Profondità:

485 mm

Altezza:

368 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

73 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

SCHNEIDER SERIE EASY UPS SRVS 6000VA - TOWER LA