AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT43BD Modulo espansione I/O analogico - 4 I/O - 24 V CC - Per Zelio Logic

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT43BD Modulo espansione I/O analogico - 4 I/O - 24 V CC - Per Zelio Logic

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Con uscita a relè - no

  • Dispositivo di base -

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Corrente di commutazione - 0.02 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119203968

Codice prodotto

SNRSR3XT43BD

Cod. produttore

SR3XT43BD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Con uscita a relè:

no

Dispositivo di base:

Numero di ingressi analogici:

2

Corrente di commutazione:

0.02 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Temporizzato:

no

Espandibile:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Dispositivo di espansione:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Larghezza:

35 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.5 mm

Il modulo di espansione degli I/O analogici Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua e dispone di 4 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O analogici Smart relèforniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.