AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3NET01BD Interfaccia di comunicazione Ethernet - Per Smart relay Zelio Logic

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3NET01BD Interfaccia di comunicazione Ethernet - Per Smart relay Zelio Logic

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119208505

Codice prodotto

SNRSR3NET01BD

Cod. produttore

SR3NET01BD

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

107.6 mm

Profondità:

59.5 mm

L'interfaccia di comunicazione Ethernet Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V. È compatibile con Ethernet. Questa interfaccia di comunicazione Ethernet aggiunge la funzionalità di comunicazione Ethernet a unrelè Zelio Logic. Consente il monitoraggio e il controllo a distanza del relè.