AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR110KXIET Schneider Electric On-Line UPS 10000VA 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR110KXIET Schneider Electric On-Line UPS 10000VA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 800 W

  • Potenza apparente in uscita - 10000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480880940

Codice prodotto

SNRSR110KXIET

Cod. produttore

SR110KXIET

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

800 W

Potenza apparente in uscita:

10000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

5 min

Numero di prese di uscita C19:

4

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

4

Tensione di ingresso:

230...400 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

736 mm

Altezza:

263 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Peso:

110 kg

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

92 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

On-Line UPS 10000VA 230V. marca prodotto: Schneider Electric - gamma prodotto: Smart-UPS SR1 - tipo di connettore: SUB-D 9 - tipo batteria: Batteria Pb. Benefici: I disturbi di alimentazione della rete elettrica, sia che si tratti di brevi interruzioni che di picchi improvvisi di tensione, possono danneggiare anche gravemente i dispositivi elettronici, con danni ingenti alle apparecchiature e alle funzioni che svolgono. Grazie agli Smart-UPS On-Line SR1 è possibile garantire una protezione delle apparecchiature senza preoccupazioni e salvaguardare la produttività dei processi critici collegati.. Applicazioni: Macchine e processi industriali. Videosorveglianza. Applicazioni elettromedicali. Applicazioni di sicurezza degli edifici..