AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS750CAI Easy UPS 1Ph SMVS 750 VA 230 V sine wave

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS750CAI Easy UPS 1Ph SMVS 750 VA 230 V sine wave

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 525 W

  • Potenza apparente in uscita - 750 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304344360

Codice prodotto

SNRSMVS750CAI

Cod. produttore

SMVS750CAI

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

525 W

Potenza apparente in uscita:

750 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

5 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

160 mm

Profondità:

410 mm

Altezza:

220 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

13.6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Frequenza di ingresso:

44...66 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS a torretta interattivo da 750 VA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Lo SMVS plug and play è dotato di connessione di ingresso IEC 320 C14 e 6 uscite IEC 320 C13. L'UPS line-interactive supporta interfacce di comunicazione come la porta USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione. L'UPS è dotato di uno slot per scheda intelligente per una scheda di gestione di rete opzionale (APVS9602) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS basata surete. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata sono coperti da una garanzia di 2 anni. Ideale per PC e workstation aziendali, piccoli uffici, sale server, sistemi audio e video e punti vendita al dettaglio. L'UPS è compatibile con la batteria di ricambio APCRBCV206.