SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43332 Curva a 90° CI32 IP67 per tubi Ø esterno 32mm - SL43332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150433328
Codice prodotto
SNRSL43332
Cod. produttore
SL43332
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
no
Diametro:
32 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
sì
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


