AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43250 Curva a 90° NC50 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 50mm - SL43250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43250 Curva a 90° NC50 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 50mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto -

  • Diametro - 50 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 35 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150432505

Codice prodotto

SNRSL43250

Cod. produttore

SL43250

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Modello:

A innesto

Con manicotto:

Diametro:

50 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.