SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42217 Curva flessibile NCF16 tubo-tubo IP64 per tubi Ø esterno 16mm - SL42217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 16 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150422179
Codice prodotto
SNRSL42217
Cod. produttore
SL42217
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
16 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
NCF - curva flessibile IP64, Costruito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.


