SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42020 CURVA ISPEZIONAB.DIAM.20MM IP40 - SL42020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Con manicotto - sì
Diametro - 20 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150420205
Codice prodotto
SNRSL42020
Cod. produttore
SL42020
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
20 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Curva a 90° ispez.NE20 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.20mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035