AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40040 Tubo rigido Tubafroid N40 Ø esterno 40mm - class.3321

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40040 Tubo rigido Tubafroid N40 Ø esterno 40mm - class.3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 35.4 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 3 M

Serie di prodotti

EAN

3295150400405

Codice prodotto

SNRSL40040

Cod. produttore

SL40040

Produttore

SNR

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

35.4 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

SL40040 è un tubo Mureva e una canalina di fissaggio rigida Tubafroid per l'installazione del cavo. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 3 m, un diametro esterno di 40 mm e un diametro interno di 35,4 mm. È resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.