SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A5B00 Controllore ambiente SER8300 BACnet, con RH, PIR per applicazioni 230V, grigio - SER8350A5B00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Composizione - Elemento di comando
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480772092
Codice prodotto
SNRSER8350A5B00
Cod. produttore
SER8350A5B00
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Composizione:
Elemento di comando
Metodo di montaggio:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
VIII
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


