AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-WLS-G-5045 water leakage sensor compatible with SE8000 room controller - SED-WLS-G-5045

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-WLS-G-5045 water leakage sensor compatible with SE8000 room controller

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Rilevatore di perdite

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico -

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005772443

Codice prodotto

SNRSED-WLS-G-5045

Cod. produttore

SED-WLS-G-5045

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Rilevatore di perdite

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP24

Stazione meteorologica:

no

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Questo è un rilevatore di perdite d'acqua Zigbee wireless per il collegamento con i controllori ambientali SE8000 o con il modulo avanzato di connettività wireless.