SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-TRH-G-5045 EcoStruxure Building Expert - Wireless room sensor - humidity - SED-TRH-G-5045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Sensore multiplo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Segnale acustico - no
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481332288
Codice prodotto
SNRSED-TRH-G-5045
Cod. produttore
SED-TRH-G-5045
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Sensore multiplo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Segnale acustico:
no
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Con riscaldamento:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Con DCF77:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Stazione meteorologica:
no
Ingresso analogico:
no


