AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-CO2-G-5045 EcoStruxure Building Expert - Wireless CO2 room sensor - temperature - humidity

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481332271

Codice prodotto

SNRSED-CO2-G-5045

Cod. produttore

SED-CO2-G-5045

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteorologica:

no

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Si tratta di un sensore di CO2 Zigbee wireless con temperatura e umidità per il collegamento ai controllori ambientali SE8000 o al modulo avanzato di connettività wireless.