AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8650U0B11 Controllore rooftop SE8600 BACnet, con RH ed uscite universali, bianco - SE8650U0B11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8650U0B11 Controllore rooftop SE8600 BACnet, con RH ed uscite universali, bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005772405

Codice prodotto

SNRSE8650U0B11

Cod. produttore

SE8650U0B11

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

no

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

VIII

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Questo controllore ambientale SE8650 per apparecchiature roof top, pompe di calore e qualità dell'aria interna. Con schermo tattile. Fascia & Casing bianco Comunicazione BACnet per il collegamento con il BMS.