SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B11P Fan Coil Unit and Zone contr. BACnet-ZigBee-rel humidity-PIR cover-uni O- WH - SE8350U5B11P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772382
Codice prodotto
SNRSE8350U5B11P
Cod. produttore
SE8350U5B11P
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
sì
Con display:
sì
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
VIII
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
12 W
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm




