AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B11 Controllore ambiente SE8300 BACnet, con RH, PIR ed uscite universali, bianco - SE8350U5B11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B11 Controllore ambiente SE8300 BACnet, con RH, PIR ed uscite universali, bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480770081

Codice prodotto

SNRSE8350U5B11

Cod. produttore

SE8350U5B11

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

7

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Questo ventilconvettore a bassa tensione SE8350 e controllore di zona. Con schermo tattile. Bianco Fascia & Casing. Sensore di movimento PIR Comunicazione BACnet per il collegamento con il BMS.