AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B00P Fan Coil Unit and Zone contr. BACnet-ZigBee-rel humidity-PIR cover-uni O- SL - SE8350U5B00P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005772375

Codice prodotto

SNRSE8350U5B00P

Cod. produttore

SE8350U5B00P

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

12 W

&Ampere controller stanza ventilconvettori a bassa tensione, Controllore di zona: BACnet MS/TP, ZigBee integrato, sensore UR, predisposto IP, sensore di movimento PIR, scatola argento/fascetta