SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS520291 Mureva LED blu - 0,15 mA 250 V - S520291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Blu
Tensione nominale - 250...250 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772344
Codice prodotto
SNRS520291
Cod. produttore
S520291
Produttore
SNR
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Blu
Tensione nominale:
250...250 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Attacco a innesto
Consumo nominale:
0.15 mA
Conduttore neutro richiesto:
no


