SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM031RB Modulo di protezione - per base relè - diodo + LED verde - 6..24 VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diodo
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione DC - 6...24 V
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110261172
Codice prodotto
SNRRZM031RB
Cod. produttore
RZM031RB
Produttore
SNR
Funzione:
Diodo
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione DC:
6...24 V
Con indicazione LED:
sì
Il diodo Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 6-24 V DC. Viene fornito con un indicatore verde. Questo diodo con indicatore verde è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per le basi relè. È leggero e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.