AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM031FPD Modulo di protezione - per base relè - diodo + LED verde - 110..230 VDC - RZM031FPD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM031FPD Modulo di protezione - per base relè - diodo + LED verde - 110..230 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione DC - 110...230 V

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110261196

Codice prodotto

SNRRZM031FPD

Cod. produttore

RZM031FPD

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione DC:

110...230 V

Con indicazione LED:

Il diodo Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 110-230 V DC. Viene fornito con un indicatore verde. Questo diodo con indicatore verde è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per le basi relè. È leggero e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.