AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021RB Modulo di protezione - per base relè - varistore + LED verde- 6..24V AC/DC - RZM021RB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021RB Modulo di protezione - per base relè - varistore + LED verde- 6..24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 6...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 6...24 V

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110261264

Codice prodotto

SNRRZM021RB

Cod. produttore

RZM021RB

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

6...24 V

Tensione di alimentazione DC:

6...24 V

Con indicazione LED:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

6...24 V

Il variatore Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 6-24V AC/DC, viene fornito con un indicatore LED verde ed è compatibile con la base RSZ con 1 NC/NO e 2 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo diprotezione per basi relè. È leggera e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.