SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021FP Modulo di protezione - per base relè - varistore + LED verde - 110..230V AC/DC - RZM021FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V
Tensione di alimentazione DC - 110...230 V
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110261820
Codice prodotto
SNRRZM021FP
Cod. produttore
RZM021FP
Produttore
SNR
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione DC:
110...230 V
Con indicazione LED:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...230 V


