SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2M114M Base RXZ - contatto misto - 10A - < 250V - connettore - per relè RXM2.., RXM4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404259
Codice prodotto
SNRRXZE2M114M
Cod. produttore
RXZE2M114M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
74 mm