AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB2P7PVS Relè RXM-pulsante test+LED pre-montato-base contatti separati-2NC/NO 12A 230Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V

  • Corrente nominale - 12 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489563264

Codice prodotto

SNRRXM2AB2P7PVS

Cod. produttore

RXM2AB2P7PVS

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...230 V

Corrente nominale:

12 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...230 V

Larghezza:

27 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

82 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Il relè a innesto miniaturizzato appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con morsetto ed etichetta Relè meccanico miniaturizzato 12A, 230 V AC, 2 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile ed un indicatore LED. Il collegamento della base relè miniaturizzata è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,101 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. È un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXM sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 2 contatti NC/NO (12 A), 3 NC/NO (10 A) o 4 NC/NO (6 A).