SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041FU7 Modulo protezione - circuito RC - 110..250VAC - per base relè miniatura RXZ - RXM041FU7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Con indicazione LED - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404426
Codice prodotto
SNRRXM041FU7
Cod. produttore
RXM041FU7
Produttore
SNR
Funzione:
Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V


