AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW241P7 Modulo protezione - circuito RC - 110..240VAC - per base relè aliment. RPZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW241P7 Modulo protezione - circuito RC - 110..240VAC - per base relè aliment. RPZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con indicazione LED - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119403337

Codice prodotto

SNRRUW241P7

Cod. produttore

RUW241P7

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Il circuito Harmony RUM RC di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 110-240 Vca. È compatibile con socket RPZ con 3 C/O, 4 C/O e socket RUZ con 2 C/O, 3 C/O. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le prese RPZ con 3, 4 contatti di commutazione e prese RUZ con 2, 3 contatti di commutazione.