AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW240BD Modulo protezione - diodo - 6..250V AC/DC - per base relè aliment. RPZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW240BD Modulo protezione - diodo - 6..250V AC/DC - per base relè aliment. RPZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 6...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 6...250 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119403320

Codice prodotto

SNRRUW240BD

Cod. produttore

RUW240BD

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

6...250 V

Tensione di alimentazione DC:

6...250 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

6...250 V

Il diodo Harmony RUM di Schneider Electric ha una tensione di controllo di 6-250 Vcc. Questo diodo è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per prese relè. Ha un peso leggero ed è compatibile con la presa RSZ con 3, 4 contatti di commutazione e la presa RUZ con 2, 3 contatti di commutazione.