AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC22JD Relè a innesto universale - Harmony RUM - 2 NC/NO - 12 VDC - 10 A - con led

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC22JD Relè a innesto universale - Harmony RUM - 2 NC/NO - 12 VDC - 10 A - con led

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005772023

Codice prodotto

SNRRUMC22JD

Cod. produttore

RUMC22JD

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

35 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

35.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza perni cilindrici, ha una tensione di bobina di controllo di 12 Vdc e ha 2 contatti di commutazione a doppio filo con una taglia di 10 ampere. Dispone di morsetti plug-in con indicatore LED e pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchineindustriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e il LED "Power On"(Accensione) per la massima disponibilità.