SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSL1PRJU Relè interfaccia "SLIM"- Harmony RSL - 1 NC/NO - 12 VDC - 6 A - con led


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480077890
Codice prodotto
SNRRSL1PRJU
Cod. produttore
RSL1PRJU
Produttore
SNR
Il relè plug-in di interfaccia Slim RSL di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 12 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (a doppia via unipolare) con un valore nominale di 6 Ampere. Ha indicatori a LED e terminali a molla. Questorelè a innesto per l'interfaccia sottile riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.