AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2ABD Relè plug-in alimentazione - Harmony RPF - 2 NO - 24 V CC - 25 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2ABD Relè plug-in alimentazione - Harmony RPF - 2 NO - 24 V CC - 25 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119401531

Codice prodotto

SNRRPF2ABD

Cod. produttore

RPF2ABD

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

30 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

33.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

68.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

39.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Questo relè di potenza per montaggio su pannello Harmony RPF con morsetti rapidi ha una tensione di comando bobina di 24 V DC e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 A. Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque. Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC).