AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S48M Base relè RGZ - 2 contatti separati - 5 A - 250V - connettore a vite

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S48M Base relè RGZ - 2 contatti separati - 5 A - 250V - connettore a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 77.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480689444

Codice prodotto

SNRRGZE1S48M

Cod. produttore

RGZE1S48M

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

77.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

Profondità:

73 mm

La presa per relè temporizzato RGZ di Schneider Electric ha morsetti di contatto separati. Ha un'uscita nominale di 5 ampere, una tensione nominale di 250 V e connettori a vite. Questo relè ad innesto è compatibile con tutti i relè Harmony RXG DPDT (2 C/O) Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi.