AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL4TMF7 Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 120 VAC - 4NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.1...360000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005771798

Codice prodotto

SNRREXL4TMF7

Cod. produttore

REXL4TMF7

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

0.1...360000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

5 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

4

Larghezza:

21 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

63 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

27 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 48 millimetri e può essere alimentato con 120 Vac. Dispone inoltre di 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapidoe facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.