AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH208 Pettini Resi9 per RCCB+MCB 8 moduli - R9PXH208

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH208 Pettini Resi9 per RCCB+MCB 8 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Adatto per numero di dispositivi - 4

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489516260

Codice prodotto

SNRR9PXH208

Cod. produttore

R9PXH208

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

8

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Bianco

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

Pettini di distribuzione per serie Resi9. I pettini di distribuzione permettono l'alimentazione degli interruttori 1P+N da un interruttore differenziale RCCB (2P). Sono disponibili copridenti isolanti opzionali da applicare sui denti non utilizzati del pettine di collegamento.