AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PS232 Interruttore sezionatore, Resi9 IN, 2P, 32 A, 250 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PS232 Interruttore sezionatore, Resi9 IN, 2P, 32 A, 250 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481176622

Codice prodotto

SNRR9PS232

Cod. produttore

R9PS232

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione:

3 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto Resi9 è un interruttore di manovra-sezionatore. È un interruttore di manovra-sezionatore a 2 poli con corrente nominale 32A a 250 VCA. Questo interruttore di manovra-sezionatore è utilizzato per il controllo (apertura e chiusura dei circuiti sotto carico). Questo prodotto viene utilizzato anche per la disconnessione di circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. La resistenza elettrica arriva fino 100000 a cicli . La resistenza meccanica arriva fino 30000 acicli . La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Ha una tensione nominale di tenuta a impulso Uimp di 6kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 77mm x (D) 69,5mm . Il peso del prodotto è 65 g. Il colore è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.