SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF613 Presa da incasso diritta IP44 32A 110V 2P+T - PKF613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480297649
Codice prodotto
SNRPKF613
Cod. produttore
PKF613
Produttore
SNR
Questa presa industriale PratiKa con viti Imperdibili è montata dritta a sul quadro. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 100VAC a 130 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.


