SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXZPAT8W1 Adattatore cut out, PS6000, 19-inch Wide Display Module in cutout per PS-5800W (19"wide)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771385
Codice prodotto
SNRPFXZPAT8W1
Cod. produttore
PFXZPAT8W1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo adattatore per il cut-out viene utilizzato per il PC con pannello modulare o il PC con pannello sottile della gamma PS6000 di Pro-face. L'adattatore ritaglio del pannello PFXZPAT8W1 viene utilizzato per montare il display modulare W19"o il PC sottile nel ritaglio per PS6000/FP6000 W19". Pesa 1,10 kg.