SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXZHAT7W1 Adattatore cut out , PS6000, 15-inch Wide Display Module in cutout per SP-5700WC (15"wide)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771309
Codice prodotto
SNRPFXZHAT7W1
Cod. produttore
PFXZHAT7W1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo adattatore per il cut-out viene utilizzato per il PC con pannello modulare o il PC con pannello sottile della gamma PS6000 di Pro-face. L'adattatore ritaglio del pannello PFXZHAT7W1 viene utilizzato per montare il display modulare W15 pollici o ilPC Slim Panel in ritaglio per PS6000/FP6000 W15 pollici. Pesa 1,00 kg.