SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXZCETWW1 USB Connection - PFXZCETWW1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 4
Volume - 82 dB
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480692505
Codice prodotto
SNRPFXZCETWW1
Cod. produttore
PFXZCETWW1
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
4
Volume:
82 dB
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
USB Connection


