SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6SSD512 drive interno, PS6000, 6 Gbit/s, MLC, 2,5 pollici - PFXYP6SSD512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di memoria - 512 GB
Modello - Solid-State-Drive (SSD)
Max. velocità di lettura al secondo - 350 MB
Max. velocità di scrittura al secondo - 130 MB
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771163
Codice prodotto
SNRPFXYP6SSD512
Cod. produttore
PFXYP6SSD512
Produttore
SNR
Capacità di memoria:
512 GB
Modello:
Solid-State-Drive (SSD)
Max. velocità di lettura al secondo:
350 MB
Max. velocità di scrittura al secondo:
130 MB
Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6SSD512 è un'unità a 512 GB high endurance 2.5’’ SSD con interfaccia SATA III. Pesa 0,20 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità dimanutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.


