AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2128 drive interno, PS6000, 6 Gbit/s, MLC, M.2 tipo 2242 - PFXYP6M2128

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2128 drive interno, PS6000, 6 Gbit/s, MLC, M.2 tipo 2242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di memoria - 128 GB

  • Modello - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. velocità di lettura al secondo - 530 MB

  • Max. velocità di scrittura al secondo - 120 MB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005771040

Codice prodotto

SNRPFXYP6M2128

Cod. produttore

PFXYP6M2128

Produttore

SNR

Capacità di memoria:

128 GB

Modello:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. velocità di lettura al secondo:

530 MB

Max. velocità di scrittura al secondo:

120 MB

Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6M2128 è un'unità SSD ad high endurance da 128 GB con interfaccia M.2. Pesa 0,13 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.