SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6LSMCA Software di sicurezza Trellix, PS6000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771033
Codice prodotto
SNRPFXYP6LSMCA
Cod. produttore
PFXYP6LSMCA
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Si tratta della licenza McAfee utilizzata con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6LSMCA è la licenza del software di sicurezza. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.