SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6HDD1T Unità interna, PS6000, 6 Gbit/s, 2,5 pollici - PFXYP6HDD1T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di memoria - 1 GB
Modello - MiniDisc
Max. velocità di lettura al secondo - 128 MB
Max. velocità di scrittura al secondo - 115 MB
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771026
Codice prodotto
SNRPFXYP6HDD1T
Cod. produttore
PFXYP6HDD1T
Produttore
SNR
Capacità di memoria:
1 GB
Modello:
MiniDisc
Max. velocità di lettura al secondo:
128 MB
Max. velocità di scrittura al secondo:
115 MB
Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6HDD1T è un'unità HDD da 1 TB da 2,5"con interfaccia SATA III. Pesa 0,25 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. IPC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.




